Siemens Industry - SIPLUS HMI MTP1200 Unified Basic - 6AG11233MB322AW0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS HMI MTP1200 Unified Basic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • type d'écran - TFT

  • nombre de pixels, horizontal - 1280

  • taille de l'écran - 12.1 pouces

  • nombre de pixels, vertical - 800

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623417347

Réf. Sonepar

00080341734

Réf. Fournisseur

6AG11233MB322AW0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

type d'écran:

TFT

nombre de pixels, horizontal:

1280

taille de l'écran:

12.1 pouces

nombre de pixels, vertical:

800

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

2

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

1.67772e+007

avec clavier numérique:

Oui

avec clavier alphabétique:

Oui

avec affichage de messages:

Oui

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Oui

avec recettes:

Oui

sortie d'impression disponible:

Non

nombre de langues en ligne:

32

composants logiciels supplémentaires, chargeables:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP65

température de fonctionnement:

-20...50 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

326 mm

hauteur de l'avant:

237 mm

profondeur d'encastrement:

55 mm

SIPLUS HMI MTP1200, Unified Basic Panel, basé sur 6AV2123-3MB32-0AW0 avec Conformal Coating -20 ...+50 °C commande tactile écran TFT large 12", 16 millions de couleurs, interface PROFINET, configurable à partir de WinCC Unified Basic V18 Up
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry