fin de vie

Siemens Industry - SIPLUS S7-300 SM326F DI8 NAMUR - 6AG13261RF014AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS S7-300 SM326F DI8 NAMUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 8

  • nombre de sorties numériques - 0

  • entrées numériques configurables - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618059101

Réf. Sonepar

00080805910

Réf. Fournisseur

6AG13261RF014AB0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

8

nombre de sorties numériques:

0

entrées numériques configurables:

Oui

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

sans

capacité de redondance:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

temps de retard en cas de changement de signal:

1.2...3 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.2G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

80 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 326F DI8 NAMUR basé sur 6ES7326-1RF01-0AB0 avec Conformal Coating, 0?+60°C, entrée TOR SM 326, 8 DI; DC 24V, NAMUR, entrée NAMUR de sécurité pour systèmes SIMATIC S7 F, jusqu'à la catégorie 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC 61508)/PL