Siemens Industry - TETE SERRURE CES/1 NO+1 NO I O II/RT.O - 3SB22104QA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TETE  SERRURE CES/1 NO+1 NO I O II/RT.O

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • source lumineuse fournie - Non

  • fonction de commutation encliquetable - Non

  • adapté à l'éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209106512

Réf. Sonepar

00080910651

Réf. Fournisseur

3SB22104QA01

Marque

Siemens Industry

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

autre

source lumineuse fournie:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

16 mm

largeur de l'ouverture:

19 mm

hauteur de l'ouverture:

20 mm

à rappel:

Non

indice de protection (IP):

IP65

tension d’alimentation:

5...250 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

commutateur à clé, 16 mm, rond, plastique, CES, 3 positions de commutation I>O
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry