Siemens Industry - Unified Basic ES UG V19->V20 - 6AV21510XA324AA5

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Unified Basic ES UG V19->V20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • avec interfaces de programmation - Oui

  • système d'exploitation runtime, Windows 2000 - Non

  • système d'exploitation runtime, LINUX - Non

  • système d'exploitation runtime, Windows Vista - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623241607

Réf. Sonepar

00080324160

Réf. Fournisseur

6AV21510XA324AA5

Marque

Siemens Industry

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

avec interfaces de programmation:

Oui

système d'exploitation runtime, Windows 2000:

Non

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

système d'exploitation runtime, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:

Non

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:

Oui

SIMATIC WinCC Unified V20 Basic Engineering, mise à niveau V19 > V20, logiciel d'ingénierie dans TIA Portal ; Floating License ; avec logiciel, et documentation sur DVD ; licence sur clé USB ; classe A ; en 9 langues : de,en,zh fournis, fr,

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry