🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Signal Board SB 1223, 2DI/2DQ 24V 200KHz - 6ES72233BD300XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Signal Board SB 1223, 2DI/2DQ 24V 200KHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 2

  • nombre de sorties numériques - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6940408100800

Réf. Sonepar

00080810080

Réf. Fournisseur

6ES72233BD300XB0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

2

nombre de sorties numériques:

2

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

entrées numériques configurables:

Oui

sorties numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

7 mA

tension admissible à l'entrée:

0...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

transistor

courant de sortie:

0.1 A

tension admissible à la sortie:

20.4...20.4 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

temps de retard en cas de changement de signal:

0.0025...0 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

38 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

21 mm

SIMATIC S7-1200, E/S TOR SB 1223, 2DI/2DQ, 24V CC 200kHz

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry