🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Signal Board SB 1232, 1 SA - 6ES72324HA300XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Signal Board SB 1232, 1 SA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 0

  • nombre de sorties analogiques - 1

  • entrée, courant - Non

  • entrée, tension - Non

  • entrée, résistance - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6940408100435

Réf. Sonepar

00080810043

Réf. Fournisseur

6ES72324HA300XB0

Marque

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

1

entrée, courant:

Non

entrée, tension:

Non

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

12 Bit

sortie, courant:

Oui

sortie, tension:

Oui

signal de sortie configurable:

Oui

résolution des sorties analogiques:

12 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

38 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

21 mm

SIMATIC S7-1200, sortie analogique, SB 1232, 1 sortie analogique, +/-10V CC (résol. 12bits) ou 0-20mA (résol. 11bits)

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry