🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Signalling Contact M12 Cable Conn. PRO - 6GK19080DC106AA3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Signalling Contact M12 Cable Conn. PRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température ambiante - -40...-40 °C

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • classe de protection (IP), monté - IP65/IP67

  • blindé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169404754

Réf. Sonepar

00080940494

Réf. Fournisseur

6GK19080DC106AA3

Marque

Siemens Industry

température ambiante:

-40...-40 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

blindé:

Non

Signalling Contact M12 Cable Connector PRO, connecteur femelle pour le raccordement de SCANLANCE X208 PRO pour contact de signalisation; avec instructions de montage 5 pôles, codage B, 3 pièces.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry