Siemens Industry - SIMATIC, BaseCarrier system rail 120mm - 6ES71936MH002AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC, BaseCarrier system rail 120mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 35 mm

  • épaisseur de matériau - 1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623417637

Réf. Sonepar

00080341763

Réf. Fournisseur

6ES71936MH002AA0

Marque

Siemens Industry

hauteur:

35 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

SIMATIC BaseCarrier barre de système longueur 120 mm rail DIN selon EN 60715 avec alésages d'ajustage pour montage sur carte imprimée BaseCarrier ; contenu : 10 pcs

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry