Siemens Industry - SIMATIC CloudConnect 7, CC716 - 6GK14115AC00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - -99999
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - -99999
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - -99999
taux de transmission - 1e+006 kBit/s
nombre d'interfaces matérielles PROFINET - -99999
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047622716670
Réf. Sonepar
00080271667
Réf. Fournisseur
6GK14115AC00
Marque
Siemens Industry
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
-99999
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
-99999
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
-99999
taux de transmission:
1e+006 kBit/s
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
-99999
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
-99999
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
-99999
nombre d'interfaces matérielles USB:
-99999
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
-99999
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
-99999
nombre d'autres interfaces matérielles:
-99999
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
type de transmission de données:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
largeur:
35 mm
hauteur:
147 mm
profondeur:
127 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


