Siemens Industry - SIMATIC, embase TM-EM/EM60S pour ET200iSP, pour deux modules électroniques, born - 6ES71937CA000AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée CC - 20.4...28.8 V
nombre de postes d'enfichage - 2
avec modules enfichables, E/S numérique - Oui
avec modules enfichables, E/S analogique - Oui
avec alimentation intégrée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4019169131742
Réf. Sonepar
00080913174
Réf. Fournisseur
6ES71937CA000AA0
Marque
Siemens Industry
tension d'entrée CC:
20.4...28.8 V
nombre de postes d'enfichage:
2
avec modules enfichables, E/S numérique:
Oui
avec modules enfichables, E/S analogique:
Oui
avec alimentation intégrée:
Non
type de tension d'entrée:
DC
courant d'entrée max. CC:
4 A
tension de sortie CC:
20.4...28.8 V
type de tension de sortie:
DC
courant de sortie max. CC:
4 A
composants système:
Oui
avec modules enfichables, modules de communication:
Non
avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:
Non
avec modules enfichables, modules centraux:
Non
avec modules enfichables, autres:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
matériel associé (Ex ia):
Oui
matériel associé (Ex ib):
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.2G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 2D
largeur:
60 mm
hauteur:
190 mm
profondeur:
52 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


