🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIMATIC ET 200SP PS/1AC/24VDC/10A - 6EP71336AE000BN0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 12 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515155065

Réf. Sonepar

00080515616

Réf. Fournisseur

6EP71336AE000BN0

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

12 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...230 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

10 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

120...120 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

240 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

160 mm

hauteur d'encastrement:

174 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

160 mm

hauteur:

117 mm

profondeur:

74 mm

indice de protection (IP):

IP20

SIMATIC ET 200SP PS 24 V/10 A Alimentation stabilisée Entrée : 120/230 V CA Sortie : 24 V CC/10 A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry