Siemens Industry - SIMATIC Flat Panel 12" MT V2 Extended - 6AV78631MA102NA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V
avec écran couleur - Oui
nombre de couleurs de l'écran - 1.67772e+007
taille de l'écran - 12.1 pouces
type de tension d’alimentation - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC HMI Panel
EAN
4047618111410
Réf. Sonepar
00080055480
Réf. Fournisseur
6AV78631MA102NA0
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation DC:
19.2...28.8 V
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
1.67772e+007
taille de l'écran:
12.1 pouces
type de tension d’alimentation:
DC
avec signal vidéo interface matérielle, analogique:
Non
avec signal vidéo interface matérielle, numérique:
Oui
avec interface matérielle USB:
Oui
avec interface matérielle PS2:
Non
type d'écran:
TFT
nombre de pixels, horizontal:
1280
nombre de pixels, vertical:
800
avec affichage à l'écran:
Non
clavier intégré:
Non
nombre de touches de fonction:
0
avec écran tactile:
Oui
commande de curseur de souris intégrée:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP65
température de fonctionnement:
0...50 °C
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
326 mm
hauteur de l'avant:
237 mm
profondeur d'encastrement:
62.5 mm


