Siemens Industry - SIMATIC Flat Panel 12" MT V2 PRO - 6AV78631MA162NA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC Flat Panel 12" MT V2 PRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • avec écran couleur - Oui

  • nombre de couleurs de l'écran - 1.67772e+007

  • taille de l'écran - 12.1 pouces

  • type de tension d’alimentation - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIMATIC HMI Panel

EAN

4025515739463

Réf. Sonepar

00080055497

Réf. Fournisseur

6AV78631MA162NA0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

1.67772e+007

taille de l'écran:

12.1 pouces

type de tension d’alimentation:

DC

avec signal vidéo interface matérielle, analogique:

Non

avec signal vidéo interface matérielle, numérique:

Oui

avec interface matérielle USB:

Oui

avec interface matérielle PS2:

Non

type d'écran:

TFT

nombre de pixels, horizontal:

1280

nombre de pixels, vertical:

800

avec affichage à l'écran:

Non

clavier intégré:

Non

nombre de touches de fonction:

0

avec écran tactile:

Oui

commande de curseur de souris intégrée:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP65

température de fonctionnement:

0...45 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

313 mm

hauteur de l'avant:

225 mm

SIMATIC IFP1200 V2 PRO, écran 12" multitactile(16:10) avec résolution 1280x800 pixels ; bras support variante PRO ; avec élément de commande, pour 24V CC, interface DisplayPort, HDBaseT extensible jusqu'à 100 m, USB arrière, design neutre