🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIMATIC Flat Panel 22" MT V2 - 6AV78634MA002AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC Flat Panel 22" MT V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • avec écran couleur - Oui

  • nombre de couleurs de l'écran - 1.67772e+007

  • taille de l'écran - 21.5 pouces

  • type de tension d’alimentation - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618108519

Réf. Sonepar

00080008419

Réf. Fournisseur

6AV78634MA002AA0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

1.67772e+007

taille de l'écran:

21.5 pouces

type de tension d’alimentation:

DC

avec signal vidéo interface matérielle, analogique:

Non

avec signal vidéo interface matérielle, numérique:

Oui

avec interface matérielle USB:

Oui

avec interface matérielle PS2:

Non

type d'écran:

TFT

nombre de pixels, horizontal:

1920

nombre de pixels, vertical:

1080

avec affichage à l'écran:

Non

clavier intégré:

Non

nombre de touches de fonction:

0

avec écran tactile:

Oui

commande de curseur de souris intégrée:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP65

température de fonctionnement:

0...45 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

529 mm

hauteur de l'avant:

331 mm

profondeur d'encastrement:

63.4 mm

SIMATIC IFP2200 V2, écran 22" multitactile (16:9) avec résolution 1920x1080 pixels, appareil encastrable, pour 24V CC, interface DisplayPort/DVI, y compris câble DVI/USB 1,8m, USB arrière, design standard

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry