Siemens Industry - SIMATIC Flat Panel 24 MT V2 PRO - 6AV78637MA142NA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V
avec écran couleur - Oui
nombre de couleurs de l'écran - 1.67772e+007
taille de l'écran - 23.8 pouces
type de tension d’alimentation - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047618111342
Réf. Sonepar
00080057319
Réf. Fournisseur
6AV78637MA142NA0
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation DC:
19.2...28.8 V
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
1.67772e+007
taille de l'écran:
23.8 pouces
type de tension d’alimentation:
DC
avec signal vidéo interface matérielle, analogique:
Non
avec signal vidéo interface matérielle, numérique:
Oui
avec interface matérielle USB:
Oui
avec interface matérielle PS2:
Non
type d'écran:
TFT
nombre de pixels, horizontal:
1920
nombre de pixels, vertical:
1080
avec affichage à l'écran:
Non
clavier intégré:
Non
avec écran tactile:
Oui
commande de curseur de souris intégrée:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP65
température de fonctionnement:
0...45 °C
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
583 mm
hauteur de l'avant:
361 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


