Siemens Industry - SIMATIC HMI IM-312A - 6AV78622BC002AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC HMI IM-312A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 9...36 V

  • avec écran couleur - Oui

  • nombre de couleurs de l'écran - 1.6e+007

  • taille de l'écran - 12.1 pouces

  • avec signal vidéo interface matérielle, analogique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106036300

Réf. Sonepar

00080603630

Réf. Fournisseur

6AV78622BC002AA0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

9...36 V

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

1.6e+007

taille de l'écran:

12.1 pouces

avec signal vidéo interface matérielle, analogique:

Non

avec signal vidéo interface matérielle, numérique:

Oui

avec interface matérielle USB:

Oui

nombre de pixels, horizontal:

1280

nombre de pixels, vertical:

800

avec affichage à l'écran:

Non

clavier intégré:

Non

avec écran tactile:

Oui

commande de curseur de souris intégrée:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP65

température de fonctionnement:

0...60 °C

fréquence de balayage:

0.06...0.06 kHz

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

306 mm

hauteur de l'avant:

215 mm

profondeur d'encastrement:

47 mm

SIMATIC HMI IM-312A écran multitactile industriel 12" (résolution 1280 x 800) alimentation : 12/24 V DC 1 x DP, 1 x HDMI 1 x USB type A & 1 x USB type

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry