Siemens Industry - SIMATIC HMI KP8 PN LX 6mm - 6AV21271AB000LX1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V
nombre de touches - 8
nombre de touches paramétrables - Oui
nombre de lampes de signalisation - 8
type de tension d’alimentation - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515732181
Réf. Sonepar
00080057765
Réf. Fournisseur
6AV21271AB000LX1
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation DC:
20.4...28.8 V
nombre de touches:
8
nombre de touches paramétrables:
Oui
nombre de lampes de signalisation:
8
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
8
nombre de sorties numériques:
8
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP64
température de fonctionnement:
0...60 °C
nombre de modes de couleur LED:
5
avec test de touche et de lampe de signalisation:
Oui
nombre d'emplacements d'encastrement pour appareil de commande / signalisation:
0
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
40.7 mm
hauteur de l'avant:
252.4 mm
profondeur d'encastrement:
68.15 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


