Siemens Industry - SIMATIC HMI KTP700F Mobile - 6AV21252GB230AX0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V
type d'écran - TFT
nombre de couleurs de l'écran - 1.67772e+007
taille de l'écran - 7 pouces
type de tension d’alimentation - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC HMI Comfort
EAN
4047623404729
Réf. Sonepar
00080340472
Réf. Fournisseur
6AV21252GB230AX0
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation DC:
19.2...28.8 V
type d'écran:
TFT
nombre de couleurs de l'écran:
1.67772e+007
taille de l'écran:
7 pouces
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
1
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
1
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Oui
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
avec écran couleur:
Oui
nombre de pixels, horizontal:
800
nombre de pixels, vertical:
480
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:
12000 Ko
avec clavier alphabétique:
Non
nombre de touches de fonction, programmable:
8
nombre de touches à LED:
8
nombre de touches système:
0
avec commutateur de validation/contact de veille automatique:
Oui
avec écran tactile:
Oui
avec affichage de messages:
Oui
avec système de message (tampon et acquittement inclus):
Oui
représentation des valeurs de processus (sortie) possible:
Oui
valeur de processus par défaut (entrée) possible:
Oui
avec recettes:
Oui
nombre de niveaux de protection par mot de passe:
50
sortie d'impression disponible:
Non
nombre de langues en ligne:
32
indice de protection (IP):
IP65
température de fonctionnement:
0...45 °C
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
raccordement, enfichable:
Oui
hauteur de chute max., selon la norme IEC 60068-2-32:
1.2 m
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur:
248.4 mm
hauteur:
195 mm
profondeur:
89 mm
poids:
1.3 kg


