fin de vie

Siemens Industry - SIMATIC HMI TP1500 Comfort - 6AV21240QC020AX1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC HMI TP1500 Comfort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pixels, horizontal - 1280

  • nombre de pixels, vertical - 800

  • tension d'alimentation DC - 19.2...19.2 V

  • finition de l'écran - TFT

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 0 kg CO2 eq.

EAN

4047623407843

Réf. Sonepar

00080340995

Réf. Fournisseur

6AV21240QC020AX1

Marque

Siemens Industry

nombre de pixels, horizontal:

1280

nombre de pixels, vertical:

800

tension d'alimentation DC:

19.2...19.2 V

finition de l'écran:

TFT

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:

0

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

nombre de touches à LED:

0

nombre de touches système:

0

profondeur d'encastrement:

75 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

taille de l'écran:

15.4 Pouces

température d'utilisation:

0...0 °C

type de tension d’alimentation:

DC

protocole pris en charge pour LON:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

2

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour ASI:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

1.67772e+007

nombre de touches de fonction, programmable:

0

avec clavier numérique:

Oui

avec clavier alphabétique:

Oui

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:

24000 Koctet

avec affichage de messages:

Oui

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Oui

représentation des valeurs de processus (sortie) possible:

Oui

valeur de processus par défaut (entrée) possible:

Oui

avec recettes:

Oui

nombre de niveaux de protection par mot de passe:

50

sortie d'impression disponible:

Oui

nombre de langues en ligne:

32

composants logiciels supplémentaires, chargeables:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP65

avec interfaces logicielles:

Non

largeur de l'avant:

415 mm

hauteur de l'avant:

310 mm

montage possible sur barres profilées:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

2

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

montage mural/direct possible:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

maître IO-Link:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

SIMATIC HMI TP1500 Comfort, Comfort Panel, Touch operation, 15 widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI-PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSP