Siemens Industry - SIMATIC HMI TP1500 COMFORT PRO neutre - 6AV21240QC241AB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V
type d'écran - TFT
nombre de pixels, horizontal - 1366
taille de l'écran - 15.6 pouces
nombre de pixels, vertical - 768
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047623408918
Réf. Sonepar
00080340891
Réf. Fournisseur
6AV21240QC241AB0
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation DC:
19.2...28.8 V
type d'écran:
TFT
nombre de pixels, horizontal:
1366
taille de l'écran:
15.6 pouces
nombre de pixels, vertical:
768
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
avec interfaces logicielles:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
1.67772e+007
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:
24000 Ko
avec clavier numérique:
Oui
avec clavier alphabétique:
Oui
nombre de touches de fonction, programmable:
0
technologie tactile:
tactile capacitif multipoint
avec affichage de messages:
Oui
avec système de message (tampon et acquittement inclus):
Oui
représentation des valeurs de processus (sortie) possible:
Oui
valeur de processus par défaut (entrée) possible:
Oui
avec recettes:
Oui
nombre de niveaux de protection par mot de passe:
50
sortie d'impression disponible:
Oui
nombre de langues en ligne:
32
composants logiciels supplémentaires, chargeables:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP65
température de fonctionnement:
0...45 °C
largeur de l'avant:
396 mm
hauteur de l'avant:
256 mm
profondeur d'encastrement:
101 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


