En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIMATIC IFP1200 Basic Covered - 6AV78622BC100AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC IFP1200 Basic Covered

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • avec écran couleur - Oui

  • nombre de couleurs de l'écran - 1.6e+007

  • taille de l'écran - 12.1 pouces

  • type de tension d’alimentation - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106034528

Réf. Sonepar

00080603452

Réf. Fournisseur

6AV78622BC100AA0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

1.6e+007

taille de l'écran:

12.1 pouces

type de tension d’alimentation:

DC

avec interface matérielle USB:

Oui

avec interface matérielle PS2:

Non

type d'écran:

TFT

nombre de pixels, horizontal:

1280

nombre de pixels, vertical:

800

avec affichage à l'écran:

Non

clavier intégré:

Non

nombre de touches de fonction:

0

avec écran tactile:

Oui

commande de curseur de souris intégrée:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP65

température de fonctionnement:

0...60 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

320 mm

hauteur de l'avant:

226 mm

profondeur d'encastrement:

55 mm

SIMATIC IFP1200 Basic Covered écran Flat Panel 12" (16:10), tactile, 1280 x 800 pixels, standard jusqu'à 5m, pour DC 24V, DisplayPort à l'arrière IP65

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry