Siemens Industry - SIMATIC IFP1200 V2 ext Hygienic Neutral - 6AV72856NH000AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC IFP1200 V2 ext Hygienic Neutral

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • avec écran couleur - Oui

  • nombre de couleurs de l'écran - 1.67772e+007

  • taille de l'écran - 12.1 pouces

  • type de tension d’alimentation - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623413165

Réf. Sonepar

00080134588

Réf. Fournisseur

6AV72856NH000AB0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

1.67772e+007

taille de l'écran:

12.1 pouces

type de tension d’alimentation:

DC

avec signal vidéo interface matérielle, numérique:

Oui

avec interface matérielle USB:

Oui

avec affichage à l'écran:

Non

avec écran tactile:

Oui

commande de curseur de souris intégrée:

Oui

température de fonctionnement:

0...50 °C

encastrement frontal possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

337.6 mm

hauteur de l'avant:

248.4 mm

profondeur d'encastrement:

65.7 mm

SIMATIC IFP 1200 V2 ext. Hygienic, IP69, acier inox, écran 12" multitactile (16:10) avec résolution 1280x800 pixels, appareil encastrable pour 24 V CC ; interface DisplayPort, HDBaseT extensible jusqu'à 100 m, USB arrière, joint bleu confor

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry