Siemens Industry - SIMATIC IFP1500 V2 Extended 4:3 - 6AV72856HA100AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V
avec écran couleur - Oui
nombre de couleurs de l'écran - 1.67772e+007
taille de l'écran - 15 pouces
type de tension d’alimentation - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047618122324
Réf. Sonepar
00080055561
Réf. Fournisseur
6AV72856HA100AA0
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation DC:
19.2...28.8 V
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
1.67772e+007
taille de l'écran:
15 pouces
type de tension d’alimentation:
DC
avec signal vidéo interface matérielle, analogique:
Non
avec signal vidéo interface matérielle, numérique:
Oui
avec interface matérielle USB:
Oui
avec interface matérielle PS2:
Non
nombre de pixels, horizontal:
1024
nombre de pixels, vertical:
768
avec affichage à l'écran:
Non
clavier intégré:
Non
nombre de touches de fonction:
0
avec écran tactile:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP65
température de fonctionnement:
0...50 °C
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
466 mm
hauteur de l'avant:
306.2 mm
profondeur d'encastrement:
63.4 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


