Siemens Industry - SIMATIC IFP1500 V2 Standard 4:3 - 6AV72856HA000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC IFP1500 V2 Standard 4:3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • avec écran couleur - Oui

  • nombre de couleurs de l'écran - 1.67772e+007

  • taille de l'écran - 15 pouces

  • type de tension d’alimentation - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618122331

Réf. Sonepar

00080055533

Réf. Fournisseur

6AV72856HA000AA0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

1.67772e+007

taille de l'écran:

15 pouces

type de tension d’alimentation:

DC

avec signal vidéo interface matérielle, analogique:

Non

avec signal vidéo interface matérielle, numérique:

Oui

avec interface matérielle USB:

Oui

avec interface matérielle PS2:

Non

nombre de pixels, horizontal:

1024

nombre de pixels, vertical:

768

avec affichage à l'écran:

Non

clavier intégré:

Non

nombre de touches de fonction:

0

avec écran tactile:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP65

température de fonctionnement:

0...50 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

466 mm

hauteur de l'avant:

306.2 mm

profondeur d'encastrement:

63.4 mm

SIMATIC IFP1500 V2 Standard 4:3 écran multitactile 15" (4:3) avec résolution 1024x768 pixels, appareil encastrable pour 24V CC ; interface DisplayPort/DVI, y compris câble DP/USB 1,8m ; USB arrière ; design standard Siemens
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez la série Siemens Industry