Siemens Industry - SIMATIC IFP2200 V2 ext Hygienic - 6AV72856LH000AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V
avec écran couleur - Oui
nombre de couleurs de l'écran - 1.67772e+007
taille de l'écran - 21.5 pouces
type de tension d’alimentation - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047623413202
Réf. Sonepar
00080134585
Réf. Fournisseur
6AV72856LH000AA0
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation DC:
19.2...28.8 V
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
1.67772e+007
taille de l'écran:
21.5 pouces
type de tension d’alimentation:
DC
avec signal vidéo interface matérielle, numérique:
Oui
avec interface matérielle USB:
Oui
avec affichage à l'écran:
Non
avec écran tactile:
Oui
commande de curseur de souris intégrée:
Oui
température de fonctionnement:
0...45 °C
encastrement frontal possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
544.7 mm
hauteur de l'avant:
346.2 mm
profondeur d'encastrement:
67.7 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


