🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIMATIC IoT2050 - 6ES76470BB001YA2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC IoT2050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 12...28.8 V

  • mémoire principale max. - 2000 Moctet

  • type de construction du boîtier - boîte

  • fréquence d'horloge processeur - 1 GHz

  • type de tension d’alimentation - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106034122

Réf. Sonepar

00080603412

Réf. Fournisseur

6ES76470BB001YA2

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

12...28.8 V

mémoire principale max.:

2000 Moctet

type de construction du boîtier:

boîte

fréquence d'horloge processeur:

1 GHz

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

2

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

système d'exploitation préinstallé:

autre

indice de protection (IP):

IP20

température de fonctionnement:

0...50 °C

avec disque dur:

Oui

avec carte son:

Non

avec disque optique:

Non

avec lecteur de disquettes:

Non

nombre d'emplacements libres AGP:

0

nombre d'emplacements libres ISA:

0

nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):

0

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

37 mm

hauteur:

142 mm

profondeur:

100 mm

capacité de mémoire du disque dur:

0.016 TB

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

SIMATIC IOT2050, 1x M.2 ; 2x GBit Ethernet RJ45 ; Display Port ; 2x USB 2.0 ; 16 Go eMMC ; logement pour carte SD ; alimentation industrielle DC 24V

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry