Siemens Industry - SIMATIC IPC BX-21A - 6AG40210BC001AA1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC IPC BX-21A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • mémoire principale max. - 16000 Moctet

  • type de construction du boîtier - boîte

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 3

  • nombre d'interfaces matérielles en série TTY - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623203315

Réf. Sonepar

00080136044

Réf. Fournisseur

6AG40210BC001AA1

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

mémoire principale max.:

16000 Moctet

type de construction du boîtier:

boîte

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

3

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

4

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température de fonctionnement:

0...50 °C

avec lecteur de disquettes:

Non

nombre d'emplacements libres AGP:

0

nombre d'emplacements libres ISA:

0

nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):

0

encastrement frontal possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

85 mm

hauteur:

104 mm

profondeur:

45 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

SIMATIC IPC BX-21A ; sans accessoires de montage ; Atom X6413E (4 c?urs) / 8 Go de RAM SSD 128 Go Eco sans logiciel sans clé USB (Restore-Image ; D&D)

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry