Non retournablenouveau

Siemens Industry - SIMATIC IPC BX-59A (Box PC) ; carte mère (jeu de puces R680E) ; 4x Gigabit Ether - 6AG41330AK100GX7

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC IPC BX-59A (Box PC) ; carte mère (jeu de puces R680E) ; 4x Gigabit Ether

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080159635

Réf. Fournisseur

6AG41330AK100GX7

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SIMATIC IPC BX-59A (Box PC) ; carte mère (jeu de puces R680E) ; 4x Gigabit Ethernet (IE/PN) RJ45 ; 6x USB 3.1 Gen.2 ; 1x USB-C, 2x série (COM) ; 2x DP ; audio ; 2x emplacement SIM ; 2x emplacements modules flex M.2 internes ; contrôleur RAI

Les Atouts de l'article:

SIMATIC IPC BX-59A (Box PC) ; carte mre (jeu de puces R680E) ; 4x Gigabit Ethernet (IE/PN) RJ45 ; 6x USB 3.1 Gen.2 ; 1x USB-C, 2x srie (COM) ; 2x DP ; audio ; 2x emplacement SIM ; 2x emplacements modules flex M.2 internes ; contrleur RAID intgr ; chien de garde,surveillance temp./ventilateur ; Intel Core i5-13500E, 65 W 14C(6P8E)/20T ; 2,4(4,6) GHz ; avec 24 V DC, alimentation 400 W SSD 480 Go 2,5'' SATA Enterprise interne DDR5 16 Go(116) ECC sans extension du matriel (M.2) pas de cble d'alimentation Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024, 64 bits, MUI, pour Core i5 (sans cl USB image de restauration ; DD) aucun module d'extension aucun module d'extension, module lectronique sans mmoire

Quelques mots du fabricant :

Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry