Siemens Industry - SIMATIC IPC227E (NANOBOX PC) - 6ES76478BA110AA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mémoire principale max. - 8000 Moctet
type de tension d’alimentation - DC
nombre d'interfaces matérielles en série TTY - 0
nombre d'interfaces matérielles Wireless - 0
protocole pris en charge pour CAN - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00080008458
Réf. Fournisseur
6ES76478BA110AA1
Marque
Siemens Industry
mémoire principale max.:
8000 Moctet
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
système d'exploitation préinstallé:
autre
température de fonctionnement:
0...60 °C
type de processeur:
Celeron M
avec lecteur de disquettes:
Non
nombre d'emplacements libres AGP:
0
nombre d'emplacements libres ISA:
0
nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):
0
encastrement frontal possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
191 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
60 mm


