Siemens Industry - SIMATIC IPC477E 15" ST (1280 x 800) - 6AV72413BC370JA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 85...85 V
tension d'alimentation DC - 19.2...19.2 V
taille de l'écran - 15.6 pouces
nombre de pixels, horizontal - 1280
nombre de pixels, vertical - 800
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC IPC Panel
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00080341038
Réf. Fournisseur
6AV72413BC370JA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation CA 50 Hz:
85...85 V
tension d'alimentation DC:
19.2...19.2 V
taille de l'écran:
15.6 pouces
nombre de pixels, horizontal:
1280
nombre de pixels, vertical:
800
tension d'alimentation CA 60 Hz:
85...85 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
3
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
2
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
4
nombre d'autres interfaces matérielles SCSI:
0
nombre d'autres interfaces matérielles PS2:
0
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
type d'écran:
TFT
mémoire principale max.:
16000 Moctet
avec écran tactile:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP65
température de fonctionnement:
0...0 °C
avec lecteur de disquettes:
Non
nombre d'emplacements libres AGP:
0
nombre d'emplacements libres ISA:
0
nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
415 mm
hauteur de l'avant:
310 mm
profondeur d'encastrement:
76 mm