Siemens Industry - SIMATIC IPC477E 19" MT (1366 x 768) - 6AV72415KB400FA2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC IPC477E 19" MT (1366 x 768)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 85...85 V

  • tension d'alimentation DC - 19.2...19.2 V

  • taille de l'écran - 18.5 pouces

  • nombre de pixels, horizontal - 1366

  • nombre de pixels, vertical - 768

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIMATIC IPC Panel

EAN

Réf. Sonepar

00080341047

Réf. Fournisseur

6AV72415KB400FA2

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation CA 50 Hz:

85...85 V

tension d'alimentation DC:

19.2...19.2 V

taille de l'écran:

18.5 pouces

nombre de pixels, horizontal:

1366

nombre de pixels, vertical:

768

tension d'alimentation CA 60 Hz:

85...85 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

3

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

2

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

4

nombre d'autres interfaces matérielles SCSI:

0

nombre d'autres interfaces matérielles PS2:

0

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

type d'écran:

TFT

mémoire principale max.:

16000 Moctet

classe de protection (IP), face avant:

IP65

température de fonctionnement:

0...0 °C

avec lecteur de disquettes:

Non

nombre d'emplacements libres AGP:

0

nombre d'emplacements libres ISA:

0

nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

464 mm

hauteur de l'avant:

294 mm

profondeur d'encastrement:

76 mm

SIMATIC IPC 477E 19" multitactile (1366 x 768); 4 USB (Face arrière), Ethernet (10/100/1000); Core i5-6442EQ ; Ethernet 3 Gigabit (IE/PN) ; 8 Go ; 2x RS232/RS485 ; 1x PCIe (x4) ; sans système d'exploitation ; sans mémoire de masse remplaçab