Siemens Industry - SIMATIC IPC477E 22" ST (1920 x 1080) - 6AV72415EB070JA2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 85...85 V
tension d'alimentation DC - 19.2...19.2 V
taille de l'écran - 21.5 pouces
nombre de pixels, horizontal - 1920
nombre de pixels, vertical - 1080
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00080341253
Réf. Fournisseur
6AV72415EB070JA2
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation CA 50 Hz:
85...85 V
tension d'alimentation DC:
19.2...19.2 V
taille de l'écran:
21.5 pouces
nombre de pixels, horizontal:
1920
nombre de pixels, vertical:
1080
tension d'alimentation CA 60 Hz:
85...85 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
3
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
2
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
4
nombre d'autres interfaces matérielles SCSI:
0
nombre d'autres interfaces matérielles PS2:
0
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
type d'écran:
TFT
mémoire principale max.:
16000 Moctet
avec écran tactile:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP65
température de fonctionnement:
0...0 °C
avec lecteur de disquettes:
Non
nombre d'emplacements libres AGP:
0
nombre d'emplacements libres ISA:
0
nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
560 mm
hauteur de l'avant:
380 mm
profondeur d'encastrement:
76 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


