Siemens Industry - SIMATIC IPC527G (Box PC) - 6AG40250CE203AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mémoire principale max. - 32000 Moctet
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 3
nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 3
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 4
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00080054927
Réf. Fournisseur
6AG40250CE203AA0
Marque
Siemens Industry
mémoire principale max.:
32000 Moctet
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
3
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
3
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
4
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
2
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
6
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
température de fonctionnement:
0...45 °C
nombre d'emplacements libres AGP:
0
nombre d'emplacements libres PCI:
2
nombre d'emplacements libres ISA:
0
nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):
0
largeur:
260 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
225 mm
nombre de ports PCI-E/PCIe libres:
2
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


