En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIMATIC IPC527G (Box PC) - 6AG40250CF303AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC IPC527G (Box PC)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mémoire principale max. - 32000 Moctet

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 3

  • nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 3

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 4

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080054932

Réf. Fournisseur

6AG40250CF303AA0

Marque

Siemens Industry

mémoire principale max.:

32000 Moctet

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

3

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

3

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

4

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

2

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

6

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

température de fonctionnement:

0...45 °C

nombre d'emplacements libres AGP:

0

nombre d'emplacements libres PCI:

2

nombre d'emplacements libres ISA:

0

nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):

0

largeur:

260 mm

hauteur:

135 mm

profondeur:

225 mm

nombre de ports PCI-E/PCIe libres:

2

SIMATIC IPC527G (Box PC) ; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN) ; 1x DisplayPort, 1x VGA; 4x USB 3.0; 2x RS232/485/422 (commutable); alimentation électrique 100/240V CA Core i5-6500 (4C/4T, 3,2 (3,6) GHz, cache 6 Mo) ; SSD 512 Go ; DDR4 16 Go ; Wind

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry