Siemens Industry - SIMATIC IPC527G (Box PC) - 6AG40250AB100BB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V
mémoire principale max. - 32000 Moctet
type de construction du boîtier - boîte
fréquence d'horloge processeur - 3.3 GHz
tension d'alimentation CA 60 Hz - 100...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4034106032746
Réf. Sonepar
00080603274
Réf. Fournisseur
6AG40250AB100BB0
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
mémoire principale max.:
32000 Moctet
type de construction du boîtier:
boîte
fréquence d'horloge processeur:
3.3 GHz
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...240 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
4
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
2
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
6
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
1
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
indice de protection (IP):
IP20
température de fonctionnement:
0...40 °C
avec disque dur:
Oui
type de processeur:
Pentium M
avec carte graphique:
Oui
avec carte son:
Oui
avec disque optique:
Non
avec lecteur de disquettes:
Non
nombre d'emplacements libres AGP:
0
nombre d'emplacements libres PCI:
2
avec autres supports de stockage:
Non
nombre d'emplacements libres ISA:
0
nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):
0
nombre d'autres emplacements libres:
0
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
nombre de baies de stockage média:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
260 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
225 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
nombre de ports PCI-E/PCIe libres:
2
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


