Siemens Industry - SIMATIC ITC1900 V3 PRO - 6AV66461BB200AA1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'interfaces matérielles en série TTY - 0
nombre d'autres interfaces matérielles SCSI - 0
nombre d'autres interfaces matérielles PS2 - 0
protocole pris en charge pour CAN - Non
protocole pris en charge pour INTERBUS - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047623413318
Réf. Sonepar
00080146515
Réf. Fournisseur
6AV66461BB200AA1
Marque
Siemens Industry
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'autres interfaces matérielles SCSI:
0
nombre d'autres interfaces matérielles PS2:
0
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
avec lecteur de disquettes:
Non
nombre d'emplacements libres AGP:
0
nombre d'emplacements libres ISA:
0
nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


