Non retournable

Siemens Industry - SIMATIC, module d'alimentation 24 V DC pour ET200iSP, Ex db eb ib IIC T4 Gb, E - 6ES71387EA010AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC, module d'alimentation 24 V DC pour ET200iSP, Ex db eb ib IIC T4 Gb, E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée CC - 19.2...30 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • courant de sortie max. CC - 5 A

  • capacité de redondance - Oui

  • courant d'entrée max. CC - 4 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169142915

Réf. Sonepar

00080914291

Réf. Fournisseur

6ES71387EA010AA0

Marque

Siemens Industry

tension d'entrée CC:

19.2...30 V

type de tension d'entrée:

DC

courant de sortie max. CC:

5 A

capacité de redondance:

Oui

courant d'entrée max. CC:

4 A

tension de sortie CC:

19.2...19.2 V

type de tension de sortie:

DC

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur:

60 mm

hauteur:

190 mm

profondeur:

136.5 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SIMATIC, module d'alimentation 24 V DC pour ET200iSP, Ex db eb ib IIC T4 Gb, Ex db eb ib I Mb

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry