Non retournable

Siemens Industry - SIMATIC, module d'alimentation AC 120/230V pour ET200iSP, Ex db eb ib IIC T4 G - 6ES71387EC000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC, module d'alimentation AC 120/230V pour ET200iSP, Ex db eb ib IIC T4 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 85...264 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • capacité de redondance - Oui

  • tension d'entrée CA 60 Hz - 85...264 V

  • courant d'entrée max. à CA 50 Hz - 1.04 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169181433

Réf. Sonepar

00080918438

Réf. Fournisseur

6ES71387EC000AA0

Marque

Siemens Industry

tension d'entrée CA 50 Hz:

85...264 V

type de tension d'entrée:

AC

capacité de redondance:

Oui

tension d'entrée CA 60 Hz:

85...264 V

courant d'entrée max. à CA 50 Hz:

1.04 A

courant d'entrée max. à CA 60 Hz:

1.04 A

courant de sortie max. à CA 50 Hz:

5 A

courant de sortie max. à CA 60 Hz:

5 A

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur:

60 mm

hauteur:

190 mm

profondeur:

136.5 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SIMATIC, module d'alimentation AC 120/230V pour ET200iSP, Ex db eb ib IIC T4 Gb, Ex db eb ib I Mb

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry