Siemens Industry - SIMATIC MV540 Lecteur optique - 6GF35400CD10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC MV540 Lecteur optique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage fixe

  • portée de transmission max. - 3000 mm

  • type d'interface - autre

  • avec objectif interchangeable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIMATIC NET

EAN

4047622557006

Réf. Sonepar

00080255700

Réf. Fournisseur

6GF35400CD10

Marque

Siemens Industry

modèle:

montage fixe

portée de transmission max.:

3000 mm

type d'interface:

autre

avec objectif interchangeable:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties numériques:

3

nombre d’entrées numériques:

3

fréquence max. de prise de vue:

100 Hz

tension nominale DC:

24 V

consommation d'électricité max.:

0.2 A

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

type de fixation:

avec vis

largeur:

68 mm

hauteur:

122 mm

profondeur:

45 mm

lecteur optique SIMATIC MV540 S résolution : 800 x 600 pixels, fonction: lecteur de codes 1D/2D, champ de vision et distance : variable (selon l'objectif) ; PoE ; IP67 avec 6GF3540-8ADxx; fourniture : lecteur et adaptateur de carte SD