Siemens Industry - SIMATIC PCS 7 sous-système E/S ZuS redondant, pour ET 200M avec débrochage et em - 6ES76540XX200XA0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - DC
protocole pris en charge pour CAN - Non
protocole pris en charge pour INTERBUS - Non
protocole pris en charge pour ASI - Non
supporte le protocole KNX - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00080340710
Réf. Fournisseur
6ES76540XX200XA0
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
DC
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
composants système:
Oui
avec séparation de potentiel:
Oui
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


