Siemens Industry - simatic pcs 7 sous-systme e/s zus, 12 e/s pour et200m avec dbrochage et embroc - 6ES76540XX101XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - simatic pcs 7 sous-systme e/s zus, 12 e/s pour et200m avec dbrochage et embroc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • protocole pris en charge pour INTERBUS - Non

  • protocole pris en charge pour ASI - Non

  • supporte le protocole KNX - Non

  • protocole pris en charge pour Data-Highway - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080879665

Réf. Fournisseur

6ES76540XX101XB0

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

DC

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

composants système:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

avec séparation de potentiel:

Oui

SIMATIC PCS 7 Sous-systme E/S ZuS, 12 E/S pour ET200M avec dbrochage et embrochage des modules lors du fonctionnement, comprenant profil support (6ES7195-1GG30-0XA0) pour modules de bus actifs de 620 mm de long, module de bus PS/IM (6ES7

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry