Siemens Industry - simatic pcs 7 sous-systme e/s zus, 8 e/s pour et200m avec dbrochage et embroch - 6ES76540XX101XA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - simatic pcs 7 sous-systme e/s zus, 8 e/s pour et200m avec dbrochage et embroch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • protocole pris en charge pour CAN - Non

  • protocole pris en charge pour INTERBUS - Non

  • protocole pris en charge pour ASI - Non

  • supporte le protocole KNX - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080879664

Réf. Fournisseur

6ES76540XX101XA0

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

DC

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

composants système:

Oui

avec séparation de potentiel:

Oui

SIMATIC PCS 7 Sous-systme E/S ZuS, 8 E/S pour ET200M avec dbrochage et embrochage des modules lors du fonctionnement, comprenant profil support 482 mm 19 (6ES7195-1GA00-0XA0) pour modules de bus actifs, module de bus PS/IM (6ES7195-7HA00

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry