Siemens Industry - SIMATIC RF1000 HID license card - 6GT23000CC000AX1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - autre
portée de transmission max. - 50 mm
type de mémoire - EEPROM
largeur - 54 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4034106027148
Réf. Sonepar
00080602714
Réf. Fournisseur
6GT23000CC000AX1
Marque
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
autre
portée de transmission max.:
50 mm
type de mémoire:
EEPROM
largeur:
54 mm
hauteur:
0.8 mm
profondeur:
86 mm
poids:
6 g
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


