En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIMATIC RF645T, Transpondeur en metal - 6GT28102HC05

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC RF645T, Transpondeur en metal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • protocole radio - EPCglobal Class-1 Gen 2

  • portée de transmission max. - 6000 mm

  • type de mémoire - EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur - 36 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106025724

Réf. Sonepar

00080602572

Réf. Fournisseur

6GT28102HC05

Marque

Siemens Industry

protocole radio:

EPCglobal Class-1 Gen 2

portée de transmission max.:

6000 mm

type de mémoire:

EEPROM

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

36 mm

hauteur:

12.5 mm

profondeur:

52 mm

poids:

25 g

indice de protection (IP):

autre

SIMATIC RF645T ABS 52 x 36 x 12,5 mm ISO 18000-63, EPC Classe 1 GEN 2 fréquence 865 à 928 MHz NXP UCODE 7xm-2k 448 bits (56 octets) EPC-ID 2048 bits (256 octets) mémoire utilisateur fixation par montage sur métal impression impossible tempé

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry