Siemens Industry - SIMATIC S7-1500 Bus interne actif/8 empl - 6ES75900BH000AA0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes d'enfichage - 9
montage possible sur barres profilées - Non
montage mural/direct possible - Oui
encastrement frontal possible - Non
montage sur rack possible - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047618115920
Réf. Sonepar
00080811592
Réf. Fournisseur
6ES75900BH000AA0
Marque
Siemens Industry
nombre de postes d'enfichage:
9
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Oui
avec alimentation intégrée:
Non
capacité de redondance:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
294 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
14 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


