Siemens Industry - SIMATIC S7-400, ALIMENT. PS407 - 6ES74070KA020AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée CA 50 Hz - 85...264 V
tension d'entrée CC - 88...300 V
type de tension d'entrée - AC/DC
tension de sortie CC - 5...24 V
courant de sortie max. CC - 10 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4019169128810
Réf. Sonepar
00080912881
Réf. Fournisseur
6ES74070KA020AA0
Marque
Siemens Industry
tension d'entrée CA 50 Hz:
85...264 V
tension d'entrée CC:
88...300 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de sortie CC:
5...24 V
courant de sortie max. CC:
10 A
tension d'entrée CA 60 Hz:
85...264 V
courant d'entrée max. à CA 50 Hz:
0.9 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz:
0.9 A
courant d'entrée max. CC:
1 A
type de tension de sortie:
DC
tension de sortie CA 50 Hz:
0...0 V
tension de sortie CA 60 Hz:
0...0 V
courant de sortie max. à CA 50 Hz:
0 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz:
0 A
puissance dissipée:
20 W
capacité de redondance:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
50 mm
hauteur:
290 mm
profondeur:
217 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


