Siemens Industry - SIMATIC S7-400, ALIMENTATION PS405 - 6ES74050RA020AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée CC - 19.2...72 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie CC - 5...24 V
courant de sortie max. CC - 20 A
courant d'entrée max. CC - 7 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4019169144292
Réf. Sonepar
00080914429
Réf. Fournisseur
6ES74050RA020AA0
Marque
Siemens Industry
tension d'entrée CC:
19.2...72 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie CC:
5...24 V
courant de sortie max. CC:
20 A
courant d'entrée max. CC:
7 A
type de tension de sortie:
DC
capacité de redondance:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
50 mm
hauteur:
290 mm
profondeur:
217 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


