Siemens Industry - simatic s7/m7, cble pour couplages point point rs-232c-rs-232c respectivement - 6ES79021AD000AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 15 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 9
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4019169009621
Réf. Sonepar
00080900962
Réf. Fournisseur
6ES79021AD000AA0
Marque
Siemens Industry
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
15 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
9
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Oui
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


