Siemens Industry - SIMATIC system rail, length 2000mm - 6ES71936MR000DA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC system rail, length 2000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 150 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • épaisseur de matériau - 2.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623411864

Réf. Sonepar

00080131617

Réf. Fournisseur

6ES71936MR000DA0

Marque

Siemens Industry

matériau:

aluminium

longueur:

2000 mm

hauteur:

150 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de matériau:

2.5 mm

SIMATIC system rail, length 2000 mm, with DIN mounting rail according to EN 60715 (35 × 7.5), with 6 mm profile grooves, B type
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry