En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIMBOX UNIVERSAL WP - 8GB13713

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMBOX UNIVERSAL WP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 18

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869220871

Réf. Sonepar

00080922087

Réf. Fournisseur

8GB13713

Marque

Siemens Industry

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

18

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

285 mm

largeur:

410 mm

profondeur:

140 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

70 mm

hauteur d'encastrement:

285 mm

largeur d'encastrement:

410 mm

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

SIMBOX Universel WP Tableau au sol AP, IP65 1 rangée, 18TE, sans bornier

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry